{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 730R/40/32 Quick; MANOSKOP® | |
| Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| Farbe | grün | |
| Zähnezahl (Rastung) | 60 | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Drehmoment min., Nm | 80 | |
| Drehmoment max., Nm | 400 | |
| Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
| QuickRelease / Schnellwechselfunktion | ja | |
| Größe, für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | 1/2 Zoll | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Form des Anschlusses | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Anzeige | analog | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 4 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Länge gesamt | 640 mm | |
| Gewicht gesamt | 9 739 g |
| Artikelnummer | 96502053 | |
| EAN / GTIN | 4018754082018 | |
| Herstellernummer | 96502053 | |
| L-Nummer | L60010 3980 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |