Momentový klíč Servis/Série MANOSKOP č. 730D Rozsah měření 20-200Nm Délka výstupu 548mm

Artiklové číslo: 96501720
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Ukazatel digitální
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 548 mm
Hmotnost celkem 1 361 g
Zkušební protokol výrobce ano
Upínač nástrčného nástroje 14×18 mm
Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Označení výrobce 730D
Obal plastový kufr
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Krouticí moment min., Nm 20
Maximální krouticí moment, Nm 200
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ano
Rozhraní USB
Princip vypínání Elektromechanická aktivace
Spouštěcí signál Akustický; Optický
Druh produktu Momentové klíče
Norma DIN EN ISO 6789-2
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96501720
EAN / GTIN 4018754180325
Číslo výrobce 96501720
L-číslo L60010 3466
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Patentované elektromechanické uvolňování
  • Akustický a vizuální spouštěcí signál
  • Držák pro výměnné zaváděcí nástroje
  • Bezpečnostní zámek QuickRelease
  • Rychlé nastavení pomocí praktické klávesnice
  • Automatická korekce utahovacího momentu po zadání odchylného rozměru měřidla
  • Ochrana proti přetížení se zvukovým a vizuálním varovným signálem
  • Žádné nechtěné nastavení díky automatickému zámku tlačítek
  • Funkce zobrazení také pro krouticí momenty proti směru hodinových ručiček
  • Jednotky měření: N-m, ft-lb, in-lb
  • V závislosti na šroubovém spoji lze nastavit různé toleranční meze.
  • Vizuální posouzení šroubového spoje pomocí zelené a červené indikace na displeji
  • Dodatečná ochrana výchozího nastavení (režim funkce, spouštění nebo nastavená hodnota, měrná jednotka, toleranční hodnota, ukládání, odchylka měřidla) pomocí kódu PIN.
  • Uložení až 7 500 šroubovacích dat
  • USB rozhraní
  • Automatická indikace data příští kalibrace
  • Kalibrace pomocí kalibračního přístroje perfectControl® č. 7794 nebo kalibračního systému č. 7706
  • v pevném plastovém pouzdře (velikosti 40-100 v ocelovém pouzdře).
  • Dodává se se 2 bateriemi AA 1,5 V. Lze použít dobíjecí baterie AA/LR6, 1,2 V NiMH.
  • 2složková rukojeť
  • Kalibrační certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylka zobrazení ± 2 %, ± 1 číslice

Charakteristika:

  • Nastavení rozlišení displeje ft-lb: 0,5/0,1 ft-lb
  • Nastavení rozlišení displeje N-m: 0,5/0,1 N-m
  • Nastavení rozlišení displeje v lb: 5/1,0 in-lb
  • Typ baterie: Mignon (AA) 1,5 V
  • Vel.: 20
  • Výška mm (h): 23 mm
  • Délka mm (L): 548 mm
  • LF: 515 mm
  • MA N-m: 20 N·m
  • Rozsah měření ft-lb: 15-150 ft·lb
  • Rozsah měření v lb: 180-1800 in-lb
  • Rozsah měření N-m: 20-200 N·m.
  • Jmenovitá hodnota N-m: 200 N·m
  • SF: 25 mm
  • Velikost držáku nástroje [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Hmotnost: 1361g
  • Hmotnost s krabicí: 1896g
  • Šířka mm (b): 28 mm