Nyomatékkulcs Szerviz/Sorozat MANOSKOP No. 730D Mérési tartomány 20-200Nm Kimenet L. 548mm

Cikkszám: 96501720
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Maximális nyomaték 200 Nm
Sorozat MANOSKOP®
Teljes hossz L 548 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96501720
EAN / GTIN 4018754180325
Gyártó száma 96501720
L-szám L60010 3466
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

Jellemzők:
  • Szabadalmaztatott elektromechanikus kioldó
  • Akusztikus és vizuális indítójel
  • Tartó cserélhető behelyezőszerszámokhoz
  • QuickRelease biztonsági zár
  • Gyors beállítás a praktikus billentyűzeten keresztül
  • Automatikusan korrigálja a meghúzási nyomatékot az eltérő mérőméret megadása után
  • Túlterhelés elleni védelem hang- és fényjelzéssel
  • Nincs véletlen beállítás az automatikus gombzárnak köszönhetően
  • Az óramutató járásával ellentétes irányú nyomatékok esetén is kijelzésre alkalmas funkció
  • Mértékegységek: N-m, ft-lb, in-lb
  • A csavarkötéstől függően különböző tűréshatárok állíthatók be.
  • A csavarkötés vizuális értékelése a kijelzőn megjelenő zöld és piros jelzéssel
  • Az alapértelmezett beállítások (működési mód, kiváltási vagy beállított érték, mértékegység, tűrésérték, mentés, eltérés) további védelme PIN-kóddal.
  • Legfeljebb 7 500 csavarozási adat tárolása
  • USB csatlakozó
  • A következő kalibrálás dátumának automatikus kijelzése
  • Kalibrálás a 7794-es számú perfectControl® kalibráló készülékkel vagy a 7706-os számú kalibráló rendszerrel.
  • erős műanyag tokban (40-100 méret acéllemez tokban)
  • 2 db 1,5 V-os AA elemmel szállítva. AA/LR6, 1,2 V-os NiMH újratölthető elemek is használhatók.
  • 2 komponenses markolat
  • Kalibrációs tanúsítvány a DIN en ISO 6789-2 szerint:2017
  • Kijelzői eltérés ± 2 %, ± 1 számjegy

Jellemző:

  • A kijelző felbontásának beállítása ft-lb: 0,5/0,1 ft-lb
  • A kijelző felbontásának beállítása N-m: 0,5/0,1 N-m
  • A kijelző felbontásának beállítása lb-ban: 5/1,0 in-lb
  • Akkumulátor típusa: Mignon (AA) 1.5V
  • Méret: 20
  • Magasság mm (h): 23 mm
  • Hosszúság mm (L): 548 mm
  • LF: 515 mm
  • MA N-m: 20 N-m
  • Mérési tartomány ft-lb: 15-150 ft-lb
  • Mérési tartomány in-lb: 180-1800 in-lb
  • Mérési tartomány N-m: 20-200 N·m..
  • Névleges érték N-m: 200 N-m
  • SF: 25 mm
  • Szerszámtartó mérete [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Súly: 1361 g
  • Tömeg dobozzal együtt: 1896 g
  • Szélesség mm (b): 28 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MANOSKOP®" Összes megtekintése