• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Antypoślizgowa, odkształcalna taśma samoprzylepna Safety-Walk™ BLACK, Typ: 100

Nr art.: 964985 100
Cena za 1 sztuka (PLN 62,60 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 3M™ Safety-Walk™ 500 Serie
Oznaczenie producenta Safety-Walk™ verformbares Antirutsch-Klebeband BLACK, Typ: 100
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Aluminium miękkie
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Odporność na temperaturę do 79 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Znakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; bez zaparowania szkieł
Długość L 18,3 m
Szerokość B 100 mm
Grubość S 1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964985 100
EAN / GTIN 50048011192814
Numer producenta 7000126117
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Samoprzylepna taśma do znakowania podłóg 3M™ Safety-Walk™ odkształcalna, seria 500, do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Do wszystkich nierównych, pogniecionych, zagiętych lub profilowanych powierzchni (blacha falista i żeberkowa, stalowe drabiny i stopnie). Antypoślizgowe ziarno mineralne na folii nośnej z miękkiego aluminium. Agresywny, wydajny klej zapewnia bardzo silne i pewne przyleganie. Odporna na większość chemikaliów. Zabezpieczenie przed poślizgiem R13, przestrzeń wypełnienia V4. Grubość 1,0 mm.

Norma:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.