Nedrseč lepilni trak Safety-Walk™ s spremenljivo obliko BLACK, Tip: 100

Št. art.: 964985 100
Cena na 1 kos (11,42 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, črna Globoko črna
Serija Safety-Walk™ 500 Serie
Oznaka proizvajalca Safety-Walk™ verformbares Antirutsch-Klebeband BLACK
Barva črna
Število lepilnih trakov 1 kos
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku enostransko
Nosilni material mehak aluminij
Lepilna zmes kavčuk/smola
Temperaturna odpornost maks. 79 stopinj
Področje uporabe Notranje področje; Zunanje področje; hrapave podlage
Uporaba Fiksiranje; označevanje
Lastnosti kemično odporen; odpornost proti trganju; odpornost proti vremenskim vplivom; vodoodporen
Dolžina 18,3 m
Širina 100 mm
Debelina 1 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 964985 100
EAN/GTIN 50048011192814
Številka proizvajalca 7000126117
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Samolepilni trak za označevanje tal 3M™ Safety-Walk™, s spremenljivo obliko, serija 500, za uporabo v notranjosti in na prostem. Za vse neravne, zavite, zakrivljene ali profilirane površine (valovite in narebričene pločevine, jeklene lestve in stopnice). Protizdrsna mineralna zrnatost na nosilni foliji iz mehkega aluminija. Agresivno, zmogljivo lepilo omogoča zelo močan in zanesljiv oprijem. Odpornost proti večini kemikalij. Blaženje drsenja R13, izpodrivni prostor V4. Debelina 1,0 mm.

Standard:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.