Safety-Walk™ vervormbare antislip-tape BLACK 100

Artikelnummer: 964985 100
(10,90 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal Zacht aluminium
Lijm Rubber / hars
Bijzonderheid vervormbaar
temperatuurbestendig tot 79 °C
Kleur zwart
Lengte 18,3 m
Breedte 100 mm
Dikte 1 mm
Producttype Vloermarkeringstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964985 100
EAN/GTIN 50048011192814
Nummer fabrikant 7000126117

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfklevende vloermarkeringstape 3M™ Safety-Walk™ vervormbaar, 500 serie, voor binnen- en buitentoepassingen. Voor alle oneffen, gebogen of geprofileerde oppervlakken (golf- en geribbelde platen, stalen ladders en trappen). Antislip-mineraalkorrel op folie van zacht aluminium. De agressieve, krachtige lijm zorgt voor een zeer sterke en betrouwbare hechting. Bestand tegen de meeste chemicaliën. Antislipwerking R13, verdringingsruimte V4. Dikte 1,0 mm.

Norm:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.