{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Brązowy | |
| Odporność | Na działanie większości olejów i kwasów | |
| Szerokość podestu | 100 cm | |
| Długość | 200 cm | |
| Wysokość podestu | 35 mm | |
| Zukosowanie | 1-stronnie | |
| Masa | 30,5 kg | |
| Masa powierzchniowa | 13 kg/m2 | |
| Materiał | Listwy z drewna bukowego | |
| Profil czołowy | 2-stronnie | |
| Rodzaj produktu | Podest drewniany | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 964865 200 | |
| EAN / GTIN | 4047482136311 | |
| Numer producenta | 52117_IMPR | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Deutschland, www.geggus.de |