Emparrillado de madera de seguridad impregnado con 1 biselado y perfil de acceso doble / lados transversales, Ancho 100 cm, Emparrillado longitud: 200cm

Número de artículo: 964865 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Emparrillado longitud (cm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color Color marrón
Resistencia Frente a la mayoría de aceites y ácidos
Anchura emparrillado 100 cm
Emparrillado longitud 200 cm
Altura emparrillado 35 mm
Biselado 1 lados
Peso 30,5 kg
Peso por superficie 13 kg/m2
Material Listones de madera de haya
Perfil de acceso 2 lados
Tipo de producto Rejilla de madera
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 964865 200
EAN / GTIN 4047482136311
Número del fabricante 52117_IMPR
Fabricante/responsable Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Deutschland, www.geggus.de

Descripción

Ejecución:

Emparrillados de madera de seguridad formados por listones de madera de haya acanalados, estables. Conexión de los listones con cables de acero inoxidable, grosor 3 mm. Cierre y tapas de cubierta de latón. Los pies de goma elásticos de NBR evitan el deslizamiento del emparrillado de madera y aseguran una gran comodidad al pisar. Gracias a la impregnación, particularmente apropiados para el uso con aceite y lubricantes refrigerantes. Limpieza: enrollar el emparrillado de madera.
Altura: aprox. 35 mm
Peso: aprox. 13 kg/m2
Norma: Comprobación de la propiedad antideslizante (R11) y del espacio de desplazamiento (V10) por IFA (Instituto de protección en el trabajo del Seguro Social alemán de Accidentes de trabajo).
Perfil de acceso:
biselado adicional en los lados transversales del emparrillado.
Biselado:

biselado adicional en los lados longitudinales del emparrillado en un ángulo de 45°.

Nota:

La madera es un producto natural. Si las vetas están más marcadas, no es ningún motivo válido de reclamación.