Plancher de sécurité en bois imprégné avec 1×chanfrein et profil d'arrêt double côté large 200 cm

Réf.: 964865 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Planchers en bois
Longueur plancher 200 cm
Largeur plancher 100 cm
Poids 30,5 kg
Type de produit Planchers en bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964865 200
EAN / GTIN 4047482136311
Réf. fabricant 52117_IMPR

Description

Exécution:

Planchers de sécurité en lamelles de hêtre robustes, striées. Assemblage des lamelles par des câbles en acier inoxydable, 3 mm d’épaisseur. Bouchon et capuchons en laiton. Les pieds en caoutchouc élastique en NBR empêchent le plancher de glisser et assurent un grand confort de marche. Grâce à l’imprégnation, ces planchers conviennent particulièrement à une utilisation avec des huiles et lubrifiants. Entretien : enrouler le plancher en bois.
Hauteur: env. 35 mm
Poids: env. 13 kg/m2
Norme: Testés concernant les propriétés antidérapantes (R11) et l’espace de refoulement (V10) par l’IFA (Institut pour la sécurité au travail de l’assurance accident obligatoire allemande).
Profil d'arrêt:
Chanfrein supplémentaire du côté large du plancher.
Chanfrein:

Chanfrein supplémentaire le long du plancher à 45°.