Drewniane podesty bezpieczeństwa z podwójnym profilem czołowym na bokach poprzecznych, szerokość 100 cm, długość: 200cm

Nr art.: 964854 200
Cena za 1 Sztuka (PLN 1431,21 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (cm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 200 cm
szerokość podestu 100 cm
wysokość podestu 35 mm
materiał listwy z drewna bukowego
profil czołowy 2-stronna
zukosowanie bez
odporność na działanie większości kwasów i olejów
masa 20,8 kg
Rodzaj produktu Podest drewniany

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964854 200
EAN / GTIN 4047482094765
Numer producenta 52116 BISON
Producent/osoba odpowiedzialna Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Deutschland, www.geggus.de

Opis

Wykonanie:

Drewniane podesty bezpieczeństwa z mocnych, rowkowanych listew bukowych. Materiał: Suszone komorowo listwy bukowe są trwale połączone co najmniej 3 linkami stalowymi. Zamknięcie na końcach składa się z mosiężnych sworzni gwintowanych ze śrubami z gniazdem 6-kątnym. Elastyczne stopki gumowe zapobiegają ześlizgiwaniu się podestu drewnianego i zapewniają wysoki komfort chodzenia. Odporność na działanie większości olejów i chemikaliów. Wysokość: ok. 35 mm. Masa: ok. 13 kg/m2. Możliwe szerokości podestu: 80, 100, 120, 150 cm. Możliwe długości podestu: Dostępne wszystkie możliwe długości (zwracać uwagę na ograniczenia związane z wielkością przesyłki). Czyszczenie: Zwinąć drewniany ruszt.
z profilami czołowymi: dodatkowe fazowanie od czoła podestu.

Wskazówka:

Drewno jest produktem naturalnym. Silne usłojenie nie stanowi powodu do reklamacji.