{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Rešetka za hodanje duljina | 200 cm | |
| Rešetka za hodanje širina | 100 cm | |
| Rešetka za hodanje visina | 35 mm | |
| Materijal | Letvice od bukovine | |
| Radni profil | 2-strano | |
| Skošenje | bez | |
| Postojanost | otporno na većinu ulja i kiselina | |
| Težina | 20,8 kg | |
| Vrsta proizvoda | Drvena rešetka |
| Broj artikla | 964854 200 | |
| EAN / GTIN | 4047482094765 | |
| Broj proizvođača | 52116 BISON | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 WEINGARTEN (BADEN), Deutschland, www.geggus.de |