Grătar de lemn pentru siguranţă cu 2 profiluri oblice pe suprafeţele late, Lăţime 100 cm, Lungimea grătarului: 200cm

Cod articol.: 964854 200
Preț per 1 buc. (282,76 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea grătarului (cm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rezistenţă La majoritatea uleiurilor şi acizilor
Lăţimea grătarului 100 cm
Lungimea grătarului 200 cm
Înălţimea grătarului 35 mm
Teşitură fără
Greutate 20,8 kg
Greutate pe suprafaţă 13 kg/m2
Material Şipci din lemn de fag
Profil oblic Bilateral
Tip produs Grătar din lemn
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 964854 200
EAN / GTIN 4047482094765
Număr producător 52116 BISON
Producător/responsabil Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Deutschland, www.geggus.de

Descriere

Execuţie:

Grătar de siguranţă din lemn, din şipci stabile, striate, din lemn de fag. Material: Şipcile din lemn de fag uscate în cuptor sunt îmbinate sigur cu minim 3 cabluri de oţel. Închiderea la capete este realizată cu buloane filetate galvanizate cu şuruburi cu locaş hexagonal. Picioarele elastice cauciucate împiedică alunecarea grătarului din lemn şi asigură un confort ridicat la păşire. Rezistenţă la majoritatea uleiurilor şi substanţelor chimice. Înălţime: cca 35 mm. Greutate: cca 13 kg/m2. Lăţimi posibile ale grătarului: 80, 100, 120, 150 cm. Lungimi posibile ale grătarului: Livrarea se poate face la orice lungime dorită (atenţie la limitele de manevrare). Curăţare: Derulaţi grătarul de lemn.
Profil oblic: teşitură suplimentară a suprafeţelor late ale grătarului.

Notă:

Lemnul este un produs natural. Ondularea puternică nu este un motiv de plângere.