Drew. podesty bezp., z pojed. fazowaniem boku podłużnego i z podwójnym profilem czołowym na bokach poprzecznych, szerokość 80 cm, długość: 200cm

Nr art.: 964852 200
Cena za 1 sztuka (PLN 1781,83 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (cm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odporność Na działanie większości olejów i kwasów
Szerokość podestu 80 cm
Długość 200 cm
Wysokość podestu 35 mm
Zukosowanie 1-stronnie
Masa 16,8 kg
Masa powierzchniowa 13 kg/m2
Materiał Listwy z drewna bukowego
Profil czołowy 2-stronnie
Rodzaj produktu Podest drewniany
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964852 200
EAN / GTIN 4047482094741
Numer producenta 52107 BISON
Producent/osoba odpowiedzialna Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Deutschland, www.geggus.de

Opis

Wykonanie:

Drewniane podesty bezpieczeństwa z mocnych, rowkowanych listew bukowych. Materiał: Suszone komorowo listwy bukowe są trwale połączone co najmniej 3 linkami stalowymi. Zamknięcie na końcach składa się z mosiężnych sworzni gwintowanych ze śrubami z gniazdem 6-kątnym. Elastyczne stopki gumowe zapobiegają ześlizgiwaniu się podestu drewnianego i zapewniają wysoki komfort chodzenia. Odporność na działanie większości olejów i chemikaliów. Wysokość: ok. 35 mm. Masa: ok. 13 kg/m2. Możliwe szerokości podestu: 80, 100, 120, 150 cm. Możliwe długości podestu: Dostępne wszystkie możliwe długości (zwracać uwagę na ograniczenia związane z wielkością przesyłki). Czyszczenie: Zwinąć drewniany ruszt.
Fazowanie:
Drewniane listwy na podłużnym boku podestu fazowane dodatkowo pod kątem 45°.

Wskazówka:

Drewno jest produktem naturalnym. Silne usłojenie nie stanowi powodu do reklamacji.