{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Resistencia | Frente a la mayoría de aceites y ácidos | |
| Anchura emparrillado | 80 cm | |
| Emparrillado longitud | 200 cm | |
| Altura emparrillado | 35 mm | |
| Biselado | 1 lados | |
| Peso | 16,8 kg | |
| Peso por superficie | 13 kg/m2 | |
| Material | Listones de madera de haya | |
| Perfil de acceso | 2 lados | |
| Tipo de producto | Rejilla de madera | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 964852 200 | |
| EAN / GTIN | 4047482094741 | |
| Número del fabricante | 52107 BISON | |
| Fabricante/responsable | Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Deutschland, www.geggus.de |