Bezpečnostní dřevěný rošt s 1×zešikmením podélné strany a dvojitým náběhovým profilem / široká strana, Šířka 80 cm, Rošt délka: 200cm

Artiklové číslo: 964852 200
Cena za 1 ks (CZK 8719,38 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rošt délka (cm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odolnost Odolnost vůči většině olejů a kyselin
Šířka roštu 80 cm
Délka roštu 200 cm
Výška roštu 35 mm
Zešikmení 1stranný
Hmotnost 16,8 kg
Hmotnost na plochu 13 kg/m2
Materiál Lišty z bukového dřeva
Náběhový profil 2stranný
Druh produktu Dřevěný rošt
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964852 200
EAN / GTIN 4047482094741
Číslo výrobce 52107 BISON
Výrobce/odpovědná osoba Geggus GmbH, Höhefeldstraße 56-60, 76356 Weingarten (Baden), Deutschland, www.geggus.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní dřevěné rošty ze stabilních vroubkovaných lišt z bukového dřeva. Materiál: V komorách sušené lišty z bukového dřeva jsou bezpečně spojeny minimálně třemi ocelovými lanky. Uzávěr na koncích je z mosazi čepy se závitem se šrouby s vnitřním 6hranem. Pružné gumové patky zabraňují sklouznutí dřevěného roštu a zajišťují vysoký komfort chůze. Odolnost vůči většině olejů a chemikáliím. Výška: cca 35 mm. Hmotnost: cca 13 kg/m2. Možné šířky roštu: 80, 100, 120, 150 cm. Možné délky roštu: K dodání jsou všechny požadované délky (dbejte na meze manipulace). Čištění: Srolujte dřevěný rošt.
Zešikmení:
Dřevěné lamely na podélné straně roštu jsou navíc zkoseny pod úhlem 45°.

Poznámka:

Dřevo je přírodní produkt. Výrazná kresba dřeva není důvodem k reklamaci.