Maty do stanowisk roboczych Top, szerokość 122 cm, czarny

Nr art.: 964524
Cena za 1 sztuka (PLN 1666,65 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Ostateczna cena jest obliczana na podstawie ceny za metr pomnożonej przez wybraną długość.
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Uwaga: Ostateczna cena tego produktu w wybranej długości zostanie wyświetlona przy kasie przed złożeniem zamówienia.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
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
Kolor Czarny
Odporność Warunkowa odporność na większość smarów przemysłowych, materiałów eksploatacyjnych i środków chemicznych
Szerokość 1 220 mm
Grubość 14,3 mm
Zukosowanie 4-stronnie
Masa na metr 7,9 kg/m
Masa powierzchniowa 6,5 kg/m2
Zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 R10
Minimalna dowolnie definiowana długość 0,6 m
Maksymalna dowolnie definiowana długość 22,8 m
Zakresy konfiguracji długości 0,01 m
Materiał Rdzeń z pianki winylowej
Powierzchnia Winyl
Właściwości Izolacja (temperatura); Ochrona przed uderzeniami, podłoga; Przeciwpoślizgowa; Spód w wykonaniu przeciwpoślizgowym; Trudnopalne; Zapobiegająca zmęczeniu; brak odporności na oleje
Z krawędziami ostrzegawczymi 2-stronnie
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964524
EAN / GTIN 2050001943460
Numer producenta 964524
Producent/osoba odpowiedzialna Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Opis

Wykonanie:

Przemysłowe maty do stanowisk roboczych są produkowane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych o zwiększonej odporności:
  • Twarda i odporna na zużycie powierzchnia winylowa – zabezpieczenie przed poślizgiem i duża trwałość.
  • Miękki rdzeń z pianki winylowej chroni przed zmęczeniem. Laminowane na powierzchni winylowej.
  • Antypoślizgowy spód RedStop™.
  • Wszystkie boki fazowane, co zabezpiecza przed potknięciem.
  • Warunkowo odporne na większość smarów przemysłowych, materiałów eksploatacyjnych i środków chemicznych. Nie nadają się do kontaktu z chłodziwem.
  • Całkowicie zamknięta powierzchnia zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci.
  • Trudnopalne, klasa ognioodporności Bfl-S1.
  • Grubość: 14,3 mm, masa: ok. 6,5 kg/m2.
  • Stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R10 wg DIN 51130, BGR 181.

Ważne:

Ze względu na zamawianie w metrach, artykułu tego nie można zamówić elektronicznie.
W celu zamówienia należy się zwrócić do naszego telefonicznego serwisu zamówieniowego lub przysłać nam zamówienie pisemne.

Wskazówka:

Cena za sztukę = cena za metr bieżący/długość maty. Termin dostawy: ok. 1 tygodnia. Dane do zamówienia: długość w metrach.
Długość całkowitą, wynoszącą od 0,6 m do maks. 22,8 m można ustalać dowolnie.