Darbo vietos kilimėlis Top 122 cm pločio, juoda

Prekės Nr.: 964524
Kaina už vieną 1 vnt. (330,00 € / 1 Metre)
Galutinė kaina apskaičiuojama dauginant kainą už metrą iš jūsų pasirinkto ilgio.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Pastaba: Galutinė šio gaminio kaina, atsižvelgiant į jūsų pasirinktą ilgį, bus nurodyta atsiskaitymo etape prieš pateikiant užsakymą.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juoda
Atsparumas sąlyginai atspar. daugeliui pramonėje naudojamų riebalų, darbo medžiagų ir chemikalų
Plotis 1 220 mm
Storis 14,3 mm
Nuožula 4-pusių
Svoris metrui 7,9 kg/m
Plotui tenkantis svoris 6,5 kg/m2
Neslidumo lygis pagal DIN 51130, BGR 181 R10
Minimalus laisvai nustatomas ilgis 0,6 m
Maksimalus laisvai nustatomas ilgis 22,8 m
Intervalo ilgis, kurį galima nustatyti 0,01 m
Medžiaga vinilinės putos šerdis
Paviršius Vinilas
Savybė izoliavimas (terminis); izoliavimas (terminis); neatspar. tepalams; neslystanti apačia; nuovargio prevencija; smūgiams atsparios grindys; sunkiai užsidega
Su apsauginiais kraštais 2-pusių
Produkto rūšis darbo vietos kilimėlis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 964524
EAN / GTIN 2050001943460
Gamintojo numeris 964524
Gamintojas / atsakingas asmuo Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Netherlands, www.justrite.com

Aprašymas

Modelis:

Šie pramoniniai darbo vietos kilimėliai gaminami iš aukštos kokybės plastikų ir yra skirti didesnėms apkrovoms:
  • Kietas ir nedylantis vinilo paviršius užtikrina optimalų neslydimo efektą ir patvarumą.
  • Minkštas vinilo putos vidinis sluoksnis neleidžia kojoms pavargti. Prilydytas prie viršutinio vinilo sluoksnio.
  • Neslystanti apatinė pusė RedStop™.
  • Iš visų pusių nuožulniai nupjauti kraštai, kad einant neužkliūtų koja.
  • Atsparus daugeliui pramonėje naudojamų riebalų, darbo medžiagų ir chemikalų. Netinka aušinimo-tepimo priemonėms.
  • Sandarus iš visų pusių, kad nepatektų drėgmė.
  • Sunkiai užsidega, priešgaisrinė klasė BFL-S1.
  • Grindų storis: 14,3 mm, svoris apie 6,5 kg / m2.
  • Neslidumo lygis R10 pagal DIN 51130 ir BGR 181.

Dėmesio:

Kadangi reikia tiksliai išmatuoti, šios prekės negalima užsakyti internetu.
Norėdami pateikti užsakymą, skambinkite į mūsų užsakymų centrą arba atsiųskite užsakymą raštu.

Pastaba:

Vieneto kaina = kaina/mxkilimėlio ilgis. Pristatymo laikas maždaug 1 savaitė.
Duomenys užsakymui: Ilgis metrais.
Visas ilgis nuo 0,6 m iki maksimaliai 22,8 m laisvai pasirenkamas.