{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Ståkomfort | Udmattelsessikring; Skridsikring; Isolering (temperatur) | |
| Stødbeskyttelse | Gulv | |
| Materialeegenskab | Ikke oliefast | |
| Bredde | 122 cm | |
| Tykkelse | 14,3 mm | |
| Længde, frit definerbar | 0,60 m - 22,80 m | |
| Materiale | Vinylskumkerne | |
| Overflade | Vinyl | |
| Farve | sort | |
| Affasning | 4-sidet | |
| Skridsikker underside | ja | |
| med sikkerhedskanter | 2-sidet | |
| kan stikkes ind | nej | |
| begrænset modstandsdygtig over for de fleste | Industriel fedt, arbejdsmaterialer, kemikalier | |
| Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
| Vægt pr. areal | 6,5 kg/m2 | |
| Vægt (kg pr. meter) | 7,9 kg/m | |
| Produkttype | Arbejdspladsmåtte |
| Artikelnummer | 964524 | |
| EAN/GTIN | 2050001943460 | |
| Producentnummer | 964524 | |
| Producent/ansvarlig person | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com |