{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig volym | 63 l | |
höjd | 250 mm | |
Bredd | 1 200 mm | |
Djup | 300 mm | |
höjd invändigt | 220 mm | |
bredd invändigt | 1 150 mm | |
djup invändigt | 250 mm | |
rullbar | Nej | |
integrerade rullar | Nej | |
Ombyggnad till åkbar möjlig | Ja | |
vikt | 6,3 kg | |
Produktslag | Aluminiumlåda |
Artikelnummer | 963420 63 | |
EAN/GTIN | 4003866407101 | |
Tillverkarens nummer | 40710 |