Pokrywy z zawiasami do pojemników Euronorm szary, Typ: NBC32

Nr art.: 963384 NBC32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ NBC32
szerokość 300 mm
głębokość 200 mm
kolor szary
Zakres zastosowania Pojemniki Euronorm
Rodzaj produktu Pokrywy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963384 NBC32
EAN / GTIN 8055520632066
Numer producenta NBC32-139901320118
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Wykonanie:

Pokrywa wyposażona w zawiasy. Przez otwory w pokrywie i krawędziach pudełka (⌀ 3,5 mm) można przeprowadzić plombę.

Pasuje do:

pojemników Euronorm nr 963378-963380.
Pojemniki zgodne z Normą Europejską o powierzchni podstawy 300x200 mm