Zestaw pojemników magazynowych z polipropylenu, niebieskie, Typ: LB500E

Nr art.: 963362 LB500E
Ustaw cenę 30 sztuki (PLN 48,88 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 30 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta LB500E
Kolor Niebieskie
Wysokość 81 mm
Szerokość 91 mm
Głębokość 500 mm
Materiał Polipropylen (PP)
Do układania w stosy tak
Zawartość kartonu 30 szt.
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu pojemnik magazynowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963362 LB500E
EAN / GTIN 4009292805870
Numer producenta VPE 19501524
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Pasuje do:

Do regałów uniwersalnych nr 990000−990015 o głębokościach 400 i 500 mm oraz regałów półkowych montowanych wtykowo nr 990201−990216, regałów półkowych nr 990500–990506, nr 990540–990546, regałów o dużej rozpiętości nr 990700–990715 oraz nr 990740–990755.

Wskazówka:

Sprzedaż tylko w kompletnych jednostkach (kartonach).