Zásobník se zásuvkami, Počet zásuvek: 24

Artiklové číslo: 963255 24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Popsaná část, Ocelová modrá Gehäuse
Barva Modrá
Šířka 357 mm
Hloubka 255 mm
Výška 435 mm
Počet 24 ks
Možné rozdělení na zásuvky, Zásuvky 4 ks
Materiál zásuvky Polypropylen (PP)
Druh produktu Zásobníky drobných součástí
Osazení Zásuvky
Celkový počet zásuvek 24 ks
Materiál pouzdra ocel
Šířka celkem 357 mm
Celková hloubka 255 mm
Výška celková 435 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963255 24
EAN / GTIN 5733439137577
Číslo výrobce 137577
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Provedení:

Plášť z galvanizovaného ocelového plechu, ocelově modrý lak.
Zásuvka s možností rozdělení s bezpečnostním okrajem (brání vypadávání) z polypropylenu.
Pro montáž na stěnu a uchycení do otočných stojanů.

Osazení:

Počet zásuvek (š×h×v mm): 24 ks
(80×239×58)