Szuflady przezroczyste 150-02

Nr art.: 963253 150-02
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 64 mm
szerokość 91 mm
głębokość 154 mm
szuflady typu 150-02
Rodzaj produktu Szuflada

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 963253 150-02
EAN / GTIN 5733439104715
Numer producenta 104715

Opis

Pasuje do:

magazynu szufladowego nr 963251, wielk. 24 i 40.

Wskazówka:

Magazyn szuflad nr 963251, wielk. 40 jest wyposażony w szuflady nr 963253, wielk. 150-01, 150-02 i 150-03.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria