Ladica, prozirna 150-02

Artikl br.: 963253 150-02
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 64 mm
širina 91 mm
Dubina 154 mm
Tip ladice 150-02
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 963253 150-02
EAN / GTIN 5733439104715
Broj proizvođača 104715

Opis

Odgovara:

Ormar s ladicama br. 963251 vel. 24 i 40.

Napomena:

Ormar s ladicama br. 963251 vel. 40 opremljen je ladicama br. 963253 vel. 150−01, 150−02 i 150−03.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema