{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Schublade transparent | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| Szerokość całkowita BgS | 55 mm | |
| Głębokość całkowita TgS | 153 mm | |
| Wys. całkowita HgS | 41 mm | |
| Wmontowane w korpus | nie | |
| Z blokadą | nie | |
| Z uchwytem listwowym | nie | |
| Prowadzony mechanizm wyciągania | tak | |
| Rodzaj montażu prowadnic szuflady | Szuflada ma mechanizmy prowadzące wbudowane na stałe | |
| Z zamkiem | nie | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Rodzaj produktu | szuflada | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 963253 150-00 | |
| EAN / GTIN | 5733439108980 | |
| Numer producenta | 108980 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com |