• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
    • Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw wkrętaków trzpieniowych 6-kątnych, 9 E, liczba narzędzi: 0

Nr art.: 962871 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • stopień wypełnienia szuflady w E: 9×36
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Szafka narzędziowa
  • najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad: 75

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
stopień wypełnienia szuflady w E 9×36
pasują do wyposażenia warsztatów Szafka narzędziowa
najmniejsza odpowiednia wysokość frontów szuflad 75 mm
szerokość 149 mm
głębokość 598 mm
szerokość w jednostkach E 9 E
głębokość w jednostkach E 36 E
wypełniona szerokość szuflad w E 9 E
Wersja do zestawów narzędzi, puste
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 962871 0
EAN / GTIN 4045197765802
Numer producenta 962871 0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zestawy narzędzi w dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jestodporne na działanie olejów i nie wchłania żadnych cieczy. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa barwa dna sygnalizuje na niebieskobrakujące narzędzia.
wkładki z twardego tworzywa piankowego bez narzędzi (puste).

Pasuje do:

Szafy narzędziowe / szuflady o głębokości 36 E. Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 9 E (149×598×30 mm) albo 18 E (298× 598×30 mm) powierzchni użytkowej szuflad.

W dostawie:

wkładka z tworzywa pian., pusta, nr 962871, wielk. 0: 1 szt.