• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik, 9 E, Število orodij: 0

Št. art.: 962871 0
Popust
22,70 €
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v E: 9×36
  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje
  • Najmanjša ustrezna sprednja višina predala: 75

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v E 9×36
Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala 75 mm
Širina 149 mm
Globina 598 mm
Širina v E 9 E
Globina v E 36 E
Napolnjena širina predala v E 9 E
Izvedba Prazno, za garniture orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 962871 0
EAN/GTIN 4045197765802
Številka proizvajalca 962871 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najbolj uporabljane garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami jeodporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoča orodja.
Vložki iz trde pene brez orodja (prazni).

Primerno za:

Omare za orodje/predali globine 36 E. Vložki iz trde pene napolnijo 9 E (149×598×30 mm) ali 18 E (298×598×30 mm) širine predalov.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 962871 vel. 0: 1 kos