• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Surtido de destornilladores de 6 caras, 9 E, Cantidad de herramientas: 0

Número de artículo: 962871 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en E: 9×36
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas
  • Altura frontal más pequeña adecuada del cajón: 75

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en E 9×36
Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón 75 mm
Anchura 149 mm
Profundidad 598 mm
Anchura en E 9 E
Profundidad en E 36 E
Anchura de cajón relleno en E 9 E
Ejecución vacío para juegos de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 962871 0
EAN / GTIN 4045197765802
Número del fabricante 962871 0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Juegos de herramientas en soporte insertado de espuma rígida de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color azul como contraste de color, señaliza la falta de herramientas.
Soportes insertados de espuma rígida, sin herramientas (vacíos).

Idóneo para:

Armarios de herramientas / cajones con profundidad 36 E. Los soportes insertados de espuma rígida llenan 9 E (149 × 598 × 30 mm), o 18 E (298 × 598 × 30 mm) del ancho del cajón.

Volumen de suministro:

Soporte insertado espuma rígida, vacío, n.º 962871 tam. 0: 1 ud.