Zestaw Bit-Box nr 1203, 11 szt.

Nr art.: 96080115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 96080115
EAN / GTIN 4018754290796
Numer producenta 96080115
Numer L L60010 6512
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Ten praktyczny uchwyt na bity z uchwytem szybkowymiennym i magnesem znacznie ułatwia pracę.
  • zwarta konstrukcja: wiele narzędzi – niewielkie wymagania przestrzenne, w tym praktyczna funkcja stojąca.
  • Zawartość: Bit na końcówki, końcówki PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; 3; 4; 5; 6 mm do śrub z łbem sześciokątnym.
Właściwości:
  • Pudełko do przechowywania z 10 bitami do śrub z łbem sześciokątnym, śrub Phillips® i śrub Pozidriv®
  • kompaktowe: wiele narzędzi – niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
  • z praktyczną funkcją stojaka

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 11
  • Wysokość w mm (h): 12 mm
  • Długość w mm (L): 100 mm
  • Masa: 110 g
  • Szerokość w mm (b): 60 mm

W dostawie:

Zestaw 11-częściowy:
  • 1 uchwyt bitowy z uchwytem szybkowymiennym i magnesem
  • 3-bitowy śrubokręt z nacięciem krzyżowym: PH1; PH2; PH3
  • 3-bitowy śrubokręt z nacięciem krzyżowym: PZ1; PZ2; PZ3
  • 4 bits INHEX: 3; 4; 5; 6 mm