Caja de puntas nº 1203 11 uds.

Número de artículo: 96080115
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 96080115
EAN / GTIN 4018754290796
Número del fabricante 96080115
Número L L60010 6512
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • El práctico portapuntas con portabrocas de cambio rápido e imán facilita enormemente el trabajo.
  • Compacto: Muchas herramientas - ocupa poco espacio, incl. práctica función de soporte.
  • Contenido: Portapuntas, puntas PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; 3; 4; 5; 6 mm para tornillos de hexágono interior.
Características:
  • Contenedor de almacenamiento con 10 puntas para tornillos de hexágono interior, tornillos PHILLIPS® y tornillos POZIDRIV®
  • compacto: Muchas herramientas, poco espacio
  • con práctica función de soporte

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 11
  • Altura mm (h): 12 mm
  • Longitud mm (L): 100 mm
  • Peso: 110 g
  • Anchura mm (b): 60 mm

Volumen de suministro:

Contenido 11-partes:
  • 1 portapuntas con portabrocas de cambio rápido e imán
  • 3 bits Phillips: PH1; PH2; PH3
  • 3 bits Phillips: PZ1; PZ2; PZ3
  • 4 bits INHEX: 3; 4; 5; 6 mm