Przegrody szczelinowe do szuflad o głębokości, 26 E, do szuflad o wysokości frontu: 140mm

Nr art.: 960800 140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szuflad o wysokości frontu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • pasują do wyposażenia warsztatów: Szafy z półkami

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do wyposażenia warsztatów Szafy z półkami
wysokość 115 mm
długość 442 mm
jednostki podziału 1 E = 17 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu 140 mm
pasują do szuflad o głębokości 445 mm
pasują do szuflad o głębokości w E 26E
odpowiednie przegródki 960560
materiał z blachy stalowej
zamocowanie na dnie szuflady nie, ustalenie przez włożenie w znajdujące się na obwodzie szczeliny
Rodzaj produktu Listwy działowe ze szczelinami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 960800 140
EAN / GTIN 4045197334909
Numer producenta 960800 140
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Boczne szczeliny w odstępach co 17:17 mm służą do mocowania przegród blaszanych.

Pasuje do:

szuflad nr 957022, 957024, 957026.