{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Geschikt voor bedrijfsinrichting | Legbordenkast | |
| Hoogte | 115 mm | |
| Lengte | 442 mm | |
| Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
| Geschikt voor lades met fronthoogte | 140 mm | |
| Geschikt voor lades diepte | 445 mm | |
| Geschikt voor lades diepte in E | 26E | |
| Geschikte scheidingsplaten | 960560 | |
| Materiaal | Plaatstaal | |
| Fixatie aan ladebodem | Nee, fixatie door insteken in sleuven rondom | |
| Producttype | Sleufscheidingsstrips |
| Artikelnummer | 960800 140 | |
| EAN/GTIN | 4045197334909 | |
| Nummer fabrikant | 960800 140 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |