{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność szuflad/szufladopółek | 60 kg | |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| szerokość x głębokość w E | 36×26 E | |
| szerokość w jednostkach E | 36E | |
| głębokość w jednostkach E | 26E | |
| o wysokości frontu | 80 mm | |
| wysokość użytkowa | 66 mm | |
| szerokość użytkowa | 612 mm | |
| głębokość użytkowa | 445 mm | |
| wys. pudła szuflady | 62 mm | |
| z blokadą wysuwania jednej szuflady | nie | |
| pasują do szaf systemowych o wielk. | 750, 1500 | |
| masa | 7,5 kg | |
| Rodzaj produktu | Szuflada |
| Numer artykułu | 957024 80 | |
| Numer producenta | 957024 80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |