Wkładki do segregatorów (2-częściowe), do szuflad o głębokości: 36E

Nr art.: 960485 36E
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szuflad o głębokości Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Szare
Rodzaj produktu półka
Szerokość 610 mm
Wysokość 260 mm
Zawartość 2 szt.
Materiał papier
Właściwości Wytrzymałe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 960485 36E
EAN / GTIN 4045197608628
Numer producenta 960485 36E
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wkładka na dokumenty jako uzupełnienie (2- częściowa). Nadaje się do zawieszania teczek o wysokości do 240 mm.

Pasuje do:

Szuflad szaf narzędziowych od wysokości frontu szuflad 300 mm.
Szuflady o głębokości 36 E.

Powłoka lakiernicza:

Żółta, lakier proszkowy.

Wskazówka:

W szufladach o szerokości 54 E można umieścić obok siebie 2, a w szufladach o szerokości 64 E i 78 E − 3 wkładki na dokumenty.