Registratureinsatz (2-tlg.), für Schubladentiefe: 36E

Artikel-Nr.: 960485 36E
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schubladentiefe Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960485 36E
EAN / GTIN 4045197608628
Herstellernummer 960485 36E
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Registratureinsatz als Ergänzung (2-teilig). Zur Aufnahme von Mappen bis zu einer Höhe von 240 mm geeignet.

Passend für:

Werkzeugschrank-Schubladen ab einer Schubladenfronthöhe 300 mm.
Schubladen mit einer Tiefe von 36 E.

Lackierung:

Grau pulverbeschichtet.

Hinweis:

In Schubladen der Breite 54 E lassen sich 2 und in Schubladen der Breite 64 E und 78 E lassen sich 3 Registratureinsätze nebeneinander platzieren.