Registratūrinis įdėklas (2-jų dalių), kai stalčiaus gylis: 36E

Prekės Nr.: 960485 36E
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

kai stalčiaus gylis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Naudojamasis aukštis 260 mm
Darbinis / įdėklo ilgis 610 mm
Plokščių skaičius 2
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 300 mm
tinka stalčiams, kurių gylio E 36E
Produkto rūšis Rėmas segtuvams pakabinti

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 960485 36E
EAN / GTIN 4045197608628
Gamintojo numeris 960485 36E
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Registratūrinis įdėklas užbaigimui (2-jų dalių). Tinka 240 mm aukščio aplankams.

Tinka:

Įrankių spintos stalčiai, kurių aukštis 300 mm.
36 E gylio stalčiai.

Spalva:

Pilkas dengtas milteliais.

Pastaba:

Stalčiuose, kurių plotis 54 E, galima vieną šalia kito sudėti 2 ir stalčiuose, kurių plotis 64 E ir 78 E - 3 registratūrinius įdėklus.