Sada boxů na drobné díly pro 1 zásuvku B26/1-3

Artiklové číslo: 960191 B26/1-3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka×hloubka v E 27×36 E
Výška boxů 26 mm
Dělicí jednotka 1 E = 17 mm
Celkový počet nádob 33
Vhodné od zásuvky s výškou čela 50 a vyšší mm
Vhodné pro šířku zásuvky v E 27E
Vhodné pro hloubku zásuvky v E 36E
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 459 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 612 mm
Materiál Polystyren
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 960191 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197708663

Popis

Provedení:

Box na drobný materiál z polystyrenu.
Jako popisky lze nasadit držáky na etikety (č. 960665) resp. nosiče čárových kódů (č. 960660).

Použití:

K uložení šroubů, matic, podložek atd.

Vhodné pro:

Zásuvky ve velikosti 27×36 E a 36×27 E. Jedna sada zcela zaplní zásuvku s užitečnou plochou 459×612 mm.

Obsah:

Box č. 960650: 24 ks vel. 26/1; 6 ks vel. 26/2; 3 ks vel. 26/3