Kleinteilebehälter-Sortiment für 1 Schublade B26/1-3

Artikel-Nr.: 960191 B26/1-3
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Breite×Tiefe in E 27×36 E
Behälter Höhe 26 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Anzahl Behälter gesamt 33
passend ab Schubladen Fronthöhe 50 und höher mm
passend für Schubladen Breite in E 27E
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
passend für Schubladen Nutzbreite 459 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
Material Polystyrol
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960191 B26/1-3
EAN / GTIN 4045197708663

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Polystyrol.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Schrauben, Muttern, Scheiben usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 27×36 E sowie 36×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 459×612 mm vollständig.

Inhalt:

Behälter Nr. 960650: 24 St. Gr. 26/1;
6 St. Gr. 26/2;
3 St. Gr. 26/3

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript