Metalowa skrzynka narzędziowa z trzema przegrodami i możliwością zamknięcia, 275 mm × 210 mm × 435 mm

Nr art.: 960100020
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 960100020
EAN / GTIN 8413345031080
Numer producenta 960100020
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Ciężka, stabilna i wytrzymała skrzynia narzędziowa ze stali
  • System otwierania zapewniający lepszą widoczność i dostęp do narzędzi
  • Dostępne w różnych rozmiarach
  • Trzy mniejsze modele 960100010, 960100020 i 960100030 mają po 3 przegródki, a dwa większe, 960100050 i 960100060, mają po 5 przegródek
  • Duża pojemność na niewielkiej przestrzeni
  • Bardzo przydatne dla elektryków, ślusarzy i rzemieślników
  • możliwość zamknięcia

Cecha szcz.:

  • Masa: 3,4 kg
  • Rozmiar pakietu: 190 x 210 x 400 mm
  • Wysokość: 190 mm
  • Długość: 400 mm
  • Szerokość: 210 mm
  • Masa: 3400 g
  • Wysokość produktu: 240 mm
  • Długość produktu: 440 mm
  • Masa: 3,2760 kg
  • Szerokość produktu: 290 mm