Kovová bedna na nářadí se třemi přihrádkami a možností uzamčení, 275 mm × 210 mm × 435 mm

Artiklové číslo: 960100020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 960100020
EAN / GTIN 8413345031080
Číslo výrobce 960100020
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Těžká, stabilní a odolná ocelová bedna na nářadí
  • Otevírací systém pro lepší přehlednost a přístup k nářadí
  • K dispozici v různých velikostech
  • Tři menší modely 960100010, 960100020 a 960100030 mají 3 přihrádky, zatímco dva větší modely, 960100050 a 960100060, mají 5 přihrádek
  • Velký objem na malém prostoru
  • Velmi praktické pro elektrikáře, zámečníky a řemeslníky
  • Uzamykatelné

Charakteristika:

  • Hmotnost: 3,4kg
  • Velikost paketu: 190 x 210 x 400 mm
  • Výška: 190 mm
  • Délka: 400 mm
  • Šířka: 210 mm
  • Hmotnost: 3400g
  • Výška produktu: 240 mm
  • Délka výrobku: 440 mm
  • Hmotnost: 3,2760kg
  • Produkt šířka: 290 mm