Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafa na odzież z zamkami ryglowymi z pokrętłem, liczba przedziałów: 3

Nr art.: 958755 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przedziałów Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958755 3
Numer producenta 958755 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi z amortyzującym ogranicznikiem. Korpus z ukośną ścianą górną, ustawiony na ślizgach z tworzywa sztucznego, zdejmowana maskownica cokołu od przodu (kłódka nie należy do zakresu dostawy). Specjalna konstrukcja pozwala na schowanie kasku motocyklowego mimo szerokości sekcji wynoszącej 300 mm (zgłoszona ochrona wzoru).
Z zamkiem ryglowym z pokrętłem, zamykanym na kłódkę, do wielk. 40 (dostawa bez kłódek).

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Szafy dostarczane w stanie kompletnie zmontowanym.
  • Kłódki do zamków ryglowych patrz nr. 085822085875 oraz kłódki DOM nr 085812/5814. Nr 085816 rozm. 45 nadaje się do systemów zamków.