Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant, Nombre de compartiments: 3

Réf.: 958755 3

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 958755 3
Réf. fabricant 958755 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Portes avec butée amortie. Le caisson dispose d’un toit incliné, de patins en plastique sous l’armoire et d’un cache-socle amovible à l’avant. Une tablette avec 2 crochets à vêtements par compartiment. La construction particulière permet, malgré la largeur de compartiment de 300 mm, de ranger des casques intégraux (brevet demandé).
Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas jusqu'à la réf. 40 (non fourni).

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Les armoires sont livrées complètement montées.
  • Cadenas pour verrou à pêne tournant, voir codes art. 085822085875, ainsi que les cadenas DOM 085812/5814. 085816 réf. 45 convenant pour les serrures combinées.