Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap de garderobă cu încuietoare, Număr de uşi: 3

Cod articol.: 958755 3

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de uşi Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 958755 3
Număr producător 958755 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Uşi cu opritor tampon. Corpul dispune de o şarpantă, tălpi de alunecare din plastic, precum şi un panou detaşabil pe faţada principală. Un raft de depozitare cu 2 cârlige de haine per compartiment. Construcţia deosebită permite, în ciuda lăţimii compartimentului de 300 mm, depozitarea căştilor de protecţie (model brevetat).
Cu încuietoare, se poate închide prin lacăt până la Ref. 40 (nu este conţinut în setul de livrare).

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Dulapurile sunt livrate complet montate.
  • Lacăte pentru încuietoare, a se vedea codurile 085822085875, precum şi lacăt DOM cod 085812/5814. Cod 085816 Ref. 45 recomandat pentru sisteme de închidere.