Zestaw kół montowany fabrycznie do szaf GridLine, pasują do obudowy o głębokości w G: 20

Nr art.: 958482 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do obudowy o głębokości w G Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Zielony
Maksymalna nośność całkowita 200 kg
Głębokość 500 mm
Średnica kółka stałego 125 mm
Średnica kółka skrętnego 125 mm
Liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
Liczba kółek stałych bez hamulca 2
Do blatów o głębokości 500 mm
Do maksymalnego wymiaru szafy z półkami Wysokość 1200 mm
Wysokość podwozia 160 mm
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Rodzaj produktu Zespół jezdny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958482 20
EAN / GTIN 4062406301118
Numer producenta 958482 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zespół jezdny GridLine składający się z 2 trawersów z ocynkowanej blachy stalowej. Komplet z zestawem zamontowanych kół i 1 zestawem uchwytów do transportu z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Do przykręcania na szafach GridLine i szafkach narzędziowych. Odsuwane od ścianki bocznej.
Montowane fabrycznie przy jednoczesnym zamówieniu szaf GridLine i zestawu kół.

Pasuje do:

Szafy nr 940001940123; nr 940801940863.

W dostawie:

1× poprzeczka z 2 kółkami skrętnymi z hamulcem, 1× poprzeczka z 2 kołami stałymi, 1× zestaw uchwytów do pchania.

Ważne:

Ze względu na niebezpieczeństwo przewrócenia się podczas montażu zestawu kół należy przestrzegać podanej maksymalnej wysokości szaf.
W przypadku nośności uwzględnić masę własną szafy / szafy narzędziowej.

Wskazówka:

Zespół jezdny pasujący do szaf GridLine o wysokości obudowy wynoszącej maks. 1250 mm. Łączna nośność maksymalna 200 kg. Wyłącznie do szaf GridLine bez szuflad.