{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | vert | |
| Charge admissible max. | 200 kg | |
| Profondeur | 500 mm | |
| Diamètre de roue, roulette fixe | 125 mm | |
| Diamètre de roue, roulette directrice | 125 mm | |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
| Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
| Pour profondeur de plan | 500 mm | |
| Pour dimensions max. armoire à tablettes | hauteur 1200 mm | |
| Hauteur d’appui | 160 mm | |
| Type de construction | construction en tube d’acier | |
| Type de produit | roulettes |
| Référence article | 958482 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406301118 | |
| Réf. fabricant | 958482 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |