Kivitel:
GridLine futómű, melynek tartalma 2 acéllemez horganyzott merevítő. Kompletten, kerék készlettel felszerelve és 1 készlet 2K-Haptoprene® tolófogantyúval. A GridLine szekrényekre és szerszámszekrényekre történő felcsavarozáshoz. Az oldalfalnál tolható.
GridLine szekrények és futóművek egyidejű megrendelése esetén gyárilag összeszerelve.
Alkalmazható:
Tartalom:
1 × kereszttartó 2 rögzíthető kormányzott kerékkel, 1 × kereszttartó 2 fix kerékkel, 1 × tolófogantyú készlet.
Figyelem:
A billenésveszély miatt a futómű felszerelésénél feltétlenül vegye figyelembe a megadott maximális magasságot.
A teherbírásnál kérjük vegye figyelembe a szekrény / szerszámszekrény saját súlyát is.
Figyelem:
A futómű alkalmas GridLine szekrényekhez, maximum 1250 mm magasságig. Maximális teherbírás összesen 200 kg. Csak GridLine szekrényekhez fiókok nélkül.