Zestaw doposażenia zespołu jezdnego, pasują do obudowy o głębokości w G: 24

Nr art.: 958480 24
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do obudowy o głębokości w G Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Maksymalna nośność całkowita
600 kg
Głębokość
600 mm
Średnica kółka stałego
125 mm
Średnica kółka skrętnego
125 mm
Liczba kółek skrętnych z hamulcem
2
Liczba kółek skrętnych bez hamulca
0
Liczba kółek stałych bez hamulca
2
Do blatów o głębokości
600 mm
Wysokość podwozia
160 mm
Wykonanie konstrukcyjne
konstrukcja z rur stalowych
Rodzaj produktu
Zespół jezdny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958480 24
EAN / GTIN 4062406133481
Numer producenta 958480 24
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zespół jezdny GridLine składający się z 2 trawersów z ocynkowanej blachy stalowej. Komplet z zestawem zamontowanych kół i 1 zestawem uchwytów do transportu z tworzywa 2-komponentowego Haptoprene®. Do przykręcania na szafach GridLine i szafkach narzędziowych. Odsuwane od ścianki bocznej.
Do późniejszego montażu do szaf GridLine i szaf narzędziowych.

Pasuje do:

Szafki narzędziowe nr 930505–930735.

W dostawie:

1× poprzeczka z 2 kółkami skrętnymi z hamulcem, 1× poprzeczka z 2 kołami stałymi, 1× zestaw uchwytów do pchania.

Ważne:

Ze względu na niebezpieczeństwo przewrócenia się podczas montażu zestawu kół należy przestrzegać podanej maksymalnej wysokości szaf.
W przypadku nośności uwzględnić masę własną szafy / szafy narzędziowej.

Wskazówka:

Zespół jezdny pasujący do szaf narzędziowych GridLine o wysokości obudowy wynoszącej maks. 950 mm. Szafy narzędziowe 24 × 24G tylko do wysokości obudowy 900 mm. Łączna nośność maksymalna 600 kg. Konieczny montaż szuflad z indywidualną blokadą wysuwu jedną ręką.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Zestaw jezdny do montażu na szafie GridLine lub szafie narzędziowej o szerokości maksymalnej 1250 mm (50 G) zgodnie z tabelą kombinacji.
  • Uchwyt do pchania bez bloku montażowego do montażu na szafie GridLine i szafie narzędziowej.
  • Uchwyt do pchania z blokiem montażowym do montażu na blacie roboczym stołu warsztatowego (przejezdnego).
  • W przypadku montażu na szafie narzędziowej szuflady należy zastąpić szufladami GridLine z indywidualną blokadą wysuwu szuflady jedną ręką.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na szafie. Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie nadaje się do montażu na szafie o szerokości 1500 mm lub 2000 mm (60 G i 80 G).