Mobilníjednotka sada příslušenství, Vhodné pro hloubku pláště v G: 24

Artiklové číslo: 958480 24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro hloubku pláště v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální celková nosnost 600 kg
Hloubka 600 mm
Průměr kola pevného válce 125 mm
Průměr kola řiditelného válce 125 mm
Počet řiditelných koleček s parkovací brzdou 2
Počet řiditelných koleček bez parkovací brzdy 0
Počet pevných koleček bez parkovací brzdy 2
Vhodné pro hloubku desky 600 mm
Výška podpěry 160 mm
Konstrukční provedení konstrukce z ocelových trubek
Druh produktu Pojízdná jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958480 24
EAN / GTIN 4062406133481
Číslo výrobce 958480 24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GridLine pojezdová jednotka se skládá ze 2 pozinkovaných traverz z ocelového plechu. Smontováno kompletně se sadou koleček a 1 sada dvousložkových rukojetí 2K Haptoprene®. K našroubování na skříně GridLine a skříně na nářadí. Vysuňte od boční stěny.
Pro dodatečnou montáž pro skříně GridLine a skříně na nářadí.

Vhodné pro:

Skříně na nářadí č. 930505 – 930735.

Rozsah dodávky:

1 × traverza se 2 aretovatelnými vodícími kolečky, 1 × traverza s 2 pojízdnými kolečky, 1 × sada madel.

Pozor:

Z důvodu nebezpečí překlopení bezpodmínečně při montáži pojezdové jednotky dodržujte uvedenou maximální výšku.
Při nosnosti dbejte na vlastní hmotnost skříně / skříně na nářadí.

Poznámka:

Pojezdová jednotka je vhodná pro skříně na nářadí GridLine maximálně do výšky korpusu 950 mm. Skříně na nářadí 24×24G pouze do výšky korpusu 900 mm. Maximální nosnost celkem 600 kg. Nutné zabudování zásuvek s jednotlivým odblokováním jednou rukou.

Warning:

Stanovené použití
  • Pojízdná jednotka pro montáž na skříň GridLine nebo skříň na nářadí s maximální šířkou 1250 mm (50 G) podle tabulky kombinací.
  • Rukojeť bez montážního bloku k montáži na skříň GridLine a skříň na nářadí.
  • Rukojeť s montážním blokem k montáži na pracovní desku pracovního stolu (pojízdná).
  • Při montáži na skříň na nářadí vyměňte zásuvky za zásuvky GridLine s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou.

Nesprávné použití
  • Nestoupejte nebo nesedejte na skříň. Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Není určeno pro montáž na skříň se šířkou 1500 mm nebo 2000 mm (60 G a 80 G).