{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidad de carga máxima total |
600 kg
|
|
| Profundidad |
600 mm
|
|
| Diámetro de rueda fija |
125 mm
|
|
| Diámetro de rueda orientable |
125 mm
|
|
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo |
2
|
|
| Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo |
0
|
|
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo |
2
|
|
| Para profundidad de tablero |
600 mm
|
|
| Altura de apoyo |
160 mm
|
|
| Ejecución construcción |
construcción de tubos de acero
|
|
| Tipo de producto |
Unidad de transporte
|
| Número de artículo | 958480 24 | |
| EAN / GTIN | 4062406133481 | |
| Número del fabricante | 958480 24 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |