Sokel hĺbka 26G, Výška 50 mm, Šírka plášťa v G: 16

Č. pol.: 958010 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka plášťa v G Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 50 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 650 mm
Vhodné pre šírku puzdra v G 16
Vhodné pre hĺbku puzdra v G 26
Druh produktu Podstavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 958010 16
EAN/GTIN 4062406133023
Číslo výrobcu 958010 16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Podstavec z oceľového plechu na pripevnenie pod skrinku zo skupiny 92.
Podstavec výška 50 mm.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.